ELCART DISTRIBUTION - ERT010103600 RESISTENZA 1/4 W 120 OHM 5% - 010103600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 120 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
1 ST
EAN
8029564425687
Artikelnummer
ERT010103600
Herstellernummer
010103600
Hersteller
ERT
Widerstand:
120 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%


