ELCART DISTRIBUTION - ERT010101800 RESISTENZA 1/4 W 39 OHM 5% - 010101800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 39 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8029564425625
Artikelnummer
ERT010101800
Herstellernummer
010101800
Hersteller
ERT
Widerstand:
39 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 39 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.


