ELCART DISTRIBUTION - ERT010040400 RESISTENZA 1/4 W 8,20 KOHM 1% - 010040400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 8200 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 1 %
Packung
200 ST
EAN
8029564423393
Artikelnummer
ERT010040400
Herstellernummer
010040400
Hersteller
ERT
Widerstand:
8200 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
1 %
RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 8,20 KOHM 1%. POTENZA:0,25 W A 70°C. TENS. DI LAVORO:250 V COEF. TEMP.:±50ppm/°C. TOLLERANZA:±1% MIL-R 10503F RN55.