Startseite

INTERCABLE SRL - INR1304050 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW5X75 FII - 1304050

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1304050 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW5X75 FII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 190 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212015013

Artikelnummer

INR1304050

Herstellernummer

1304050

Hersteller

INR

Schlüsselweite:

5 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

190 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Kugelkopf:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS