EGLO - EGL94589 HL/1 E27 KUPFER/KLAR 'ROCAMAR' - 94589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Kupfer
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
9002759945893
Artikelnummer
EGL94589
Herstellernummer
94589
Hersteller
EGL
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Kupfer
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
40 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Durchmesser:
190 mm


