Startseite

EGLO - EGL94378 HL/3 CHROM/KLAR-WEISS 'LONCINO 1' - 94378

KopierenKopieren
EGLO - EGL94378 HL/3 CHROM/KLAR-WEISS 'LONCINO 1'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff der Abdeckung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759943783

Artikelnummer

EGL94378

Herstellernummer

94378

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

180 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

745 mm

Diese Hängeleuchte der Serie LONCINO 1 ist aus verchromtem Stahl und klarem sowie weißem Satinglas gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen drei E27-Leuchtmittel.\nDie spezielle Kombination aus rundem sowie eckigem Glaszeichnen die Leuchten der Serie LONCINO 1 aus.