Startseite

EGLO - EGL90305 HL/3 E27 NICKEL-MATT 'PINTO NERO' - 90305

KopierenKopieren
EGLO - EGL90305 HL/3 E27 NICKEL-MATT 'PINTO NERO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Nickel

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759903053

Artikelnummer

EGL90305

Herstellernummer

90305

Hersteller

EGL

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

120 W

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

725 mm

Diese Hängeleuchte der Serie PINTO NERO ist aus nickel-mattem Stahl, schwarz-transparentem Rauchglas sowie weißem, opal-mattem Glas gefertigt. Zum Strahlen werden drei E27-Leuchtmittel benötigt.\nDie Leuchten der Serie PINTO NERO begeistern durch ihr schmales Design sowie das spezielle Rauchglas und sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.