EGLO - EGL63076 LED-HL A500 SW/OPAL 3000K 'PASTRENGO' - 63076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9002759630768
Artikelnummer
EGL63076
Herstellernummer
63076
Hersteller
EGL
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
sonstige
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Dimmung DALI-2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung RF:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
2580 mm
Dimmung Zigbee:
ja
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein


