Startseite

EGLO - EGL61524 EINBAULEUCHTE/1 WEISS 'TERNI PRO' - 61524

KopierenKopieren
EGLO - EGL61524 EINBAULEUCHTE/1 WEISS 'TERNI PRO'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - GU10

  • Einbauhöhe/-tiefe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759615246

Artikelnummer

EGL61524

Herstellernummer

61524

Hersteller

EGL

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

sonstige

Außendurchmesser:

92 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Schlagfestigkeit:

sonstige

Einbaubreite:

85 mm

Einbaulänge:

85 mm

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtmittel:sonstige, Fassung:GU10, Werkstoff des Gehäuses:sonstige, Gehäusefarbe:weiß, Energieeffizienzklasse:sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:sonstige, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:sonstige, Schutzklasse:II,Leistungsfaktor:0, Farbtemperatur einstellbar:nein, Höhe/Tiefe:125 mm, Außendurchmesser:92 mm, Einbaubreite:85 mm, Einbauhöhe/-tiefe:130 mm, Einbaulänge:85 mm