EGLO - EGL11421 LM-E14-LED KERZE 4W 3000K 1 STK - 11421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 37...37 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Packung
1 ST
EAN
9002759114213
Artikelnummer
EGL11421
Herstellernummer
11421
Hersteller
EGL
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
37...37 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
320 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
nein
Sockel:
E14
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Durchmesser:
37 mm
Länge:
99 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein