Startseite

EFT SYSTEM GMBH - BYDHVS KG28 MODULO BATTERIA PREMIUM HVS 2,56 KW

KopierenKopieren
EFT SYSTEM GMBH - BYDHVS KG28 MODULO BATTERIA PREMIUM HVS 2,56 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000362175

Artikelnummer

BYDHVS

Herstellernummer

HVS

Hersteller

BYD

BATTERY-BOX PREMIUM HVS - composta da 2 a 5 HVS moduli collegati in serie, capacità da 5.1 a 12.8 kWh. Queste due tipologie di batterie ad alta tensione, HVS e HVM, si distinguono per diverse caratteristiche. • Funzioni Backup e Off-Grid ad Alta Potenza • Massima Efficienza grazie a una Connessione in Serie Reale ad Alta Tensione • Plugin Desing Brevettato Senza Cavi Interni che consente la Massima Flessibilità e Facilità d‘Uso • Batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) Senza Cobalto: Massima sicurezza, Ciclo di vita e Potenza • Compatibile con Inverters Mono e Trifase • Due Modeli per Soddisfare tutti tipi di esigenza • I più Alti Standard di Sicurezza come VDE 2510-50. Le Battery-Box Premium HVS sono composte da un minimo di 2 ad un massimo di 5 moduli impilabili, per ottenere una capacità utilizzabile da 5.1 a 12.8 kWh per singolo pacco batterie. In aggiunta si possono mettere in parallelo fino a 3 sistemi HVS in qualsiasi momento, arrivando quindi ad una capacità complessiva massima di 38.4 kWh.