Startseite
Nicht mehr in Produktion

EFT SYSTEM GMBH - BYDBCU+BASE BCU+BASE BCU2.0 PER SISTEMA HVS E HVM - BCU+BASE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000362106

Artikelnummer

BYDBCU+BASE

Herstellernummer

BCU+BASE

Hersteller

BYD

Il Battery-Box Premium HVS può essere composto da 2 a 5 moduli HVS collegati in serie per ottenere una capacità utilizzabile da 5.1 a 12.8 kWh. La connessione parallela fino a 3 torri uguali di Battery-Box Premium HVS consente una capacità massima di38.4 kWh. Inoltre, questo modello offre la possibilità di ridimensionamento aggiungendo moduli HVS o torri HVS parallele in qualsiasi momento Funzioni Backup e Off-Grid ad Alta Potenza • Massima Efficienza grazie a una Connessione in Serie Reale ad Alta Tensione • Plugin Desing Brevettato Senza Cavi Interni che consente la Massima Flessibilità e Facilità d‘Uso • Batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) Senza Cobalto: Massima sicurezza, Ciclo di vita e Potenza • Compatibile con Inverters Mono e Trifase • Due Modeli per Soddisfare tutte le esigenze • I più Alti Standard di Sicurezza come VDE 2510-50