Startseite

EELECTRON SPA - EEXPX10A24ACC COPERTURA PLEXI LETTORE DA ESTERNO - BIA - PX10A24ACC

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXPX10A24ACC COPERTURA PLEXI LETTORE DA ESTERNO - BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077162311

Artikelnummer

EEXPX10A24ACC

Herstellernummer

PX10A24ACC

Hersteller

EEX

PX10A24ACC PLEXI BIANCO Il lettore da esterno TR22A11KNX-EXT è un prodotto EIB/KNX dedicato al controllo accessi con grado di protezione IP42. Personalizzabile , versatile e modulare si adatta a qualsiasi applicazione. Caratterizzato dalla possibilità di montaggio su scatole da incasso rettangolari a 2 o 3 moduli e tonde. L’apparecchio è dotato di due ingressi fisici ON/OFF disponibili per il controllo del contatto porta aperta/chiusa o di altri segnali (contatto finestra, tirante allarme bagno ecc.). Sul dispositivo sono presenti due relè per la gestione della serratura e per il comando della luce di cortesia o altro uso. Sul frontale del lettore sono presenti 4 LED di cui 3 liberamente configurabili, usati rispettivamente per la segnalazione di: accesso concesso, accesso negato, richiesta soccorso rifare camera occupata o non disturbare. La lettura del transponder avviene posizionando lo stesso di fronte al lettore, ad una distanza massima 30 mm. Il primo dato controllato è il numero impianto. Seil codice è coerente, si procede a verifica di validità del campo “data” (se abilitato). Successivamente controlla la “password” con i codici ad essa associati e abilitati (fasce orarie, codice cliente, codice di servizio). A condizioni verificate, si procede all’abilitazione apertura porta e, se impostata , all’accensione delle luce di cortesia e all’invio del risultato della lettura su bus. Configurazione via ETS.