EATON - EAOTTM630 TTM630 630A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE - TTM630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - C2
Bemessungsspannung AC - 660 V
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung DC - 450 V
Abschaltleistung - 80 kA
Packung
1 ST
EAN
5996516026717
Artikelnummer
EAOTTM630
Herstellernummer
TTM630
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
C2
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung DC:
450 V
Abschaltleistung:
80 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
183.8 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


