Startseite

EATON - EAOTTM500 TTM500 500A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE - TTM500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - C2

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung DC - 450 V

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516026694

Artikelnummer

EAOTTM500

Herstellernummer

TTM500

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

C2

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung DC:

450 V

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

183.8 mm

Fusibile, Valore Nominale di 500 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 450 V, BS88/C2, 74 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie