Startseite

EATON - EAOTIS63 TIS63 63A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIA - TIS63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590331678

Artikelnummer

EAOTIS63

Herstellernummer

TIS63

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Valore Nominale di 63 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di fissaggio a dado, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS63

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie