Startseite

EATON - EAOTIA25 TIA25 25A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIA - TIA25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A2

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung DC - 460 V

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590331562

Artikelnummer

EAOTIA25

Herstellernummer

TIA25

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

A2

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung DC:

460 V

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

73 mm

Fusibile, Valore Nominale di 25 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di fissaggio a dado, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili CM32F RS32

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie