Startseite

EATON - EAOTIA2 TIA2 2A 660V AC / 460V DC GG INDUSTRIAL - TIA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590331548

Artikelnummer

EAOTIA2

Herstellernummer

TIA2

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Valore Nominale di 2 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione nominale DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS, terminali di fissaggio a dado, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili CM32F RS32

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie