Startseite

EATON - EAOTFP125 TFP125 125AMP 660V AC INDUSTRIAL - TFP125

KopierenKopieren
EATON - EAOTFP125 TFP125 125AMP 660V AC INDUSTRIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A4

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung DC - 350 V

  • Abschaltleistung - 80 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

5996516026427

Artikelnummer

EAOTFP125

Herstellernummer

TFP125

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

A4

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung DC:

350 V

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

93.7 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-2 Sicherung System E

Fusibile, Valore nominale di 125 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 350 V, BS88/A4, 34 x 111 mm, gL/gS, BS, terminali di fissaggio a dado, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie