EATON - EAOTD3-D TD3-D BASE PER NH3, 630A, 3P, DOPPIA CLI - TD3-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 630 A
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
0051712371636
Artikelnummer
EAOTD3-D
Herstellernummer
TD3-D
Hersteller
EAO
Baugröße:
NH3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, montaggio su guida DIN, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie