Startseite

EATON - EAOTD2-D TD2-D BASE PER NH2, 400A, 3P - TD2-D

KopierenKopieren
EATON - EAOTD2-D TD2-D BASE PER NH2, 400A, 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712371612

Artikelnummer

EAOTD2-D

Herstellernummer

TD2-D

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH2

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

ja

Kit di protezione IP, accessori base per fusibili NH in bassa tensione, numero di poli: Tre poli, corrente nominale (gl/gG): 400 A, Dimensione struttura: NH2, Tensione nominale 690 V AC, Metodo di montaggio: Guida DIN
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie