Startseite

EATON - EAOTD1-D TD1-D BASE PER NH1, 250A, 3P - TD1-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590310864

Artikelnummer

EAOTD1-D

Herstellernummer

TD1-D

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

ja

Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH1, 3P, IEC, montaggio su guida DIN, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie