EATON - EAOTD00-D TD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 3P - TD00-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 160 A
Reiterausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
5027590310963
Artikelnummer
EAOTD00-D
Herstellernummer
TD00-D
Hersteller
EAO
Baugröße:
NH00
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
ja
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, montaggio su guida DIN, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase