EATON - EAOTCF20 TCF20 FUS. NA, CUBEFUSE, 20A, 600VAC/300 - TCF20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
12 ST
EAN
5027590116954
Artikelnummer
EAOTCF20
Herstellernummer
TCF20
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


