EATON - EAOTCF10 TCF10 FUS. NA, CUBEFUSE, 10A, 600VAC/300 - TCF10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
12 ST
EAN
5027590184397
Artikelnummer
EAOTCF10
Herstellernummer
TCF10
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


