EATON - EAOTAC6 TAC6 6A 1200V AC. 750VDC.(10) - TAC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1200 V
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung DC - 660 V
Stromart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
5996516025956
Artikelnummer
EAOTAC6
Herstellernummer
TAC6
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1200 V
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung DC:
660 V
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M5
Mittenabstand Anschlüsse:
124 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


