EATON - EAOSTD32 STD32 32AMP 240V AC INDUSTRIAL CARTON QT - STD32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 32 A
Abschaltleistung - 33 kA
Stromart - AC
Packung
20 ST
EAN
5027590024556
Artikelnummer
EAOSTD32
Herstellernummer
STD32
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
33 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.4 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
35 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


