EATON - EAOST-PL4 CENTR RIVELAZ GAS A 4 INGR (ESP A 8 INGR - ST-PL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 4
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - nein
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072021453
Artikelnummer
EAOST-PL4
Herstellernummer
ST-PL4
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
4
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
nein
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
288 mm
Breite:
148 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
486 mm
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


