Startseite

EATON - EAOSL2WB SAFELITE SCATOLA INCASSO MURALE - SL2WB

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2WB SAFELITE SCATOLA INCASSO MURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 270 mm

  • Breite - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191603922

Artikelnummer

EAOSL2WB

Herstellernummer

SL2WB

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

270 mm

Breite:

118 mm

Höhe:

52 mm

Scatola incasso murale.