EATON - EAOSL2RB SAFELITE KIT CONTROSOFFITTO - SL2RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 316 mm
Breite - 161.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191603915
Artikelnummer
EAOSL2RB
Herstellernummer
SL2RB
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
316 mm
Breite:
161.5 mm
Höhe:
74 mm
Base da incasso Eaton SafeLite 20 m
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


