Startseite

EATON - EAOSL2PG SAFELITE GRIGLIA DI PROTEZIONE METALLICA - SL2PG

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2PG SAFELITE GRIGLIA DI PROTEZIONE METALLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 338 mm

  • Breite - 166 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191604141

Artikelnummer

EAOSL2PG

Herstellernummer

SL2PG

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

338 mm

Breite:

166 mm

Höhe:

98 mm

Griglia di protezione in metallo da abbinare ad apparecchi SafeLite 20m, modello SL2PG.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie