EATON - EAOSL2OP SAFELITE DIFFUSORE OPACO - SL2OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
3660191611583
Artikelnummer
EAOSL2OP
Herstellernummer
SL2OP
Hersteller
EAO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
270.5 mm
Breite:
13.5 mm
Höhe/Tiefe:
116.4 mm


