Startseite

EATON - EAOSL2MNM65H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65 - SL2MNM65H1C

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2MNM65H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 3.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191609597

Artikelnummer

EAOSL2MNM65H1C

Herstellernummer

SL2MNM65H1C

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

3.2 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

270 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

119 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

49 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

119 mm

Einbaulänge:

270 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Leistungsfaktor:

0.74

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Eaton SafeLite, Illuminazione di sicurezza/ Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità di 20 m, Via di esodo e area aperta, Base di appoggio, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, 60 lm in modalità permanente, IP65, 300 lm, autonomia di 1 ora

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie