Startseite

EATON - EAOSL2MNM65G1C4A-AT SAFELITE AT 24W SA/SE 250LM 1H IP65 - SL2MNM65G1C4A-AT

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2MNM65G1C4A-AT SAFELITE AT 24W SA/SE 250LM 1H IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191813123

Artikelnummer

EAOSL2MNM65G1C4A-AT

Herstellernummer

SL2MNM65G1C4A-AT

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

270 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

119 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

49 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

128 mm

Einbaulänge:

285 mm

Polzahl:

4

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Leistungsfaktor:

0.91

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - SL2MNM65G1C4A-AT - SAFELITE AT 24W SA SE 250LM 1H IP65

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie