EATON - EAOSL2MNM42F2C SAFELITE 18W SA/SE 200LM 2H IP42 - SL2MNM42F2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung - 3.2 W
Nennbetriebsdauer - 2...2 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191603762
Artikelnummer
EAOSL2MNM42F2C
Herstellernummer
SL2MNM42F2C
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung:
3.2 W
Nennbetriebsdauer:
2...2 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
270 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
119 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
49 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
8
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Reflektor
Einbaubreite:
119 mm
Einbaulänge:
270 mm
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Leistungsfaktor:
0.84
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


