Startseite

EATON - EAOSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42 - SL2MNM42D2C

KopierenKopieren
EATON - EAOSL2MNM42D2C SAFELITE 11W SA/SE 100LM 2H IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 2...2 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191603977

Artikelnummer

EAOSL2MNM42D2C

Herstellernummer

SL2MNM42D2C

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

2...2 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

270 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

119 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

49 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

8

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

119 mm

Einbaulänge:

270 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Leistungsfaktor:

0.96

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello SafeLite, codice SL2MNM42D2C, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 100lm ed autonomia 2h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP42, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 270x119x49mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): protezione tramite griglia SL2PG, incasso murale con kit SL2WB, su controsoffito con kit SL2RB. L'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali bifacciali a cono SL2CD o bifacciali slim SL2PP.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie