EATON - EAOSL23A SAFELITE SET 3 PITTOGRAMMI ISO7010 - SL23A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - nein
Länge - 208 mm
Packung
1 ST
EAN
3660191603892
Artikelnummer
EAOSL23A
Herstellernummer
SL23A
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
208 mm
Breite:
104 mm
Materialstärke:
0.3 mm
Erkennungsweite:
20 m
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


