Startseite

EATON - EAOSD4-S SD4-S BASE PER NH4, 1250A, 1P, SOLO MONT - SD4-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712371544

Artikelnummer

EAOSD4-S

Herstellernummer

SD4-S

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH4

Bemessungsstrom:

1250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 1250 A, AC 690 V, NH4, 1P, IEC, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie