Startseite

EATON - EAOSD3L-S-PV NH3 SINGLE POLE PV SCREW - SD3L-S-PV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Nennspannung - 1500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590419130

Artikelnummer

EAOSD3L-S-PV

Herstellernummer

SD3L-S-PV

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Nennspannung:

1500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Accessori fusibile, base del fusibile, extra-rapida, 500 A, DC 1500 V, 3L, UL, IEC, cartucce fusibili 3L PV, IEC 60269-1, Accessori opzionali Maniglia di estrazione fusibile FEH1500, molteplici unità possono essere collegate tra di loro

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie