EATON - EAOSD3-S SD3-S BASE PER NH3, 630A, 1P, SOLO MONTA - SD3-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Reiterausführung - nein
Packung
3 ST
EAN
0051712371537
Artikelnummer
EAOSD3-S
Herstellernummer
SD3-S
Hersteller
EAO
Baugröße:
NH3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
nein
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 630 A, AC 690 V, NH3, 1P, IEC, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


