Startseite

EATON - EAOSD3-D-PV SD3-D-PV NH3 SINGLE POLE PV - SD3-D-PV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

0051712393126

Artikelnummer

EAOSD3-D-PV

Herstellernummer

SD3-D-PV

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

ja

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, DC 1500 V (IEC), DC 1000 V (UL), NH3, 1P, IEC, UL, CSA, Cartucce fusibile NH fotovoltaico, IEC 60269-1, potere di apertura 50 kA, Corpo PBT riempito con vetro, Accessori opzionali Microinterruttori, Kit di copertura, Barriere di fase, Collegamenti neutro e Maniglia di estrazione fusibile

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie