EATON - EAOSD1-D SD1-D BASE PER NH1, 250A, 1P - SD1-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 250 A
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
3 ST
EAN
0051712371803
Artikelnummer
EAOSD1-D
Herstellernummer
SD1-D
Hersteller
EAO
Baugröße:
NH1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH1, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie