EATON - EAOSD00-D SD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 1P - SD00-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
3 ST
EAN
0051712371445
Artikelnummer
EAOSD00-D
Herstellernummer
SD00-D
Hersteller
EAO
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, 1P, IEC, montaggio su guida DIN, montaggio a vite, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie