Startseite

EATON - EAOSB00-PB SB00-PB BASE NH 00 160A S/POLE - SB00-PB

KopierenKopieren
EATON - EAOSB00-PB SB00-PB BASE NH 00 160A S/POLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590274654

Artikelnummer

EAOSB00-PB

Herstellernummer

SB00-PB

Hersteller

EAO

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

SB00-PB BASE NH 00 160A S/POLE