EATON - EAORT2SSEO200ATF3H ROUNDT. SUP200LM E-FOC AT 3H SA/SE IP65 - RT2SSEO200ATF3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 1.1 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191814847
Artikelnummer
EAORT2SSEO200ATF3H
Herstellernummer
RT2SSEO200ATF3H
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
1.1 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
138 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
138 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
48 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.58
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


