EATON - EAORT2RSO150SA3H ROUNDTECH DA INC. 150LM STD SE IP44 - RT2RSO150SA3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung - 0.3 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191812362
Artikelnummer
EAORT2RSO150SA3H
Herstellernummer
RT2RSO150SA3H
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung:
0.3 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK05
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
220 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
195 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
58 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
110 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Einbaubreite:
110 mm
Einbaulänge:
200 mm
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
200 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


