EATON - EAORT2R2EC4ICGL3H ROUNDTECH INC.VISIBILITA20M 3HCGL+ SAIP4 - RT2R2EC4ICGL3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm - ja
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
3660191812553
Artikelnummer
EAORT2R2EC4ICGL3H
Herstellernummer
RT2R2EC4ICGL3H
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP):
IP43
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
40...40 lm
Max. Systemleistung:
2 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Leistungsfaktor:
0.6
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Breite:
187 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
233 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
200 mm
Einbaulänge:
200 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


