Startseite

EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH - RT2R-BAT3

KopierenKopieren
EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 3 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191813109

Artikelnummer

EAORT2R-BAT3

Herstellernummer

RT2R-BAT3

Hersteller

EAO

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

3 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

19 mm

Breite:

38 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

87 g

Eaton Roundtech Pacco Batteria, LIFEPO 3,2 Volt 3 AH

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie