EATON - EAORM60030-3CR FUSE BLOCK, CLASS R, 600V 30A, 3 POLE - RM60030-3CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
4 ST
EAN
0051712511568
Artikelnummer
EAORM60030-3CR
Herstellernummer
RM60030-3CR
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Fuse Block, Class R, 600V 30A 3 Pole
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


