Startseite

EATON - EAORE-65-CUZN-CSA RIDUZIONE TRA TEFLON E RAME - RE-65-CUZN-CSA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Werkstoff - Metall

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007621473

Artikelnummer

EAORE-65-CUZN-CSA

Herstellernummer

RE-65-CUZN-CSA

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Werkstoff:

Metall

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

ja

Mastbefestigung:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie